text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Threaded fitting GEKA plus K brass internal thread 1 1/4


Artículo No. 5U733155
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1 1/4 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Distancia entre conexiones 40 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1 1/4 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5U733155
EAN 4015933022308
UBB 500582603600
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 02.1114
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.