text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Threaded fitting GEKA plus brass external thread 1 inch loose


Artículo No. 5X722751
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5X722751
EAN 4015933023152
UBB 500582632815
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 04.2113
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.