text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Threaded fitting GEKA plus brass external thread 1/2 inch loose


Artículo No. 1C254304
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1/2 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1/2 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA
Type 04.2110

Números de artículo

Artículo No. 1C254304
EAN 4015933023138
UBB 500573997631
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 04.211
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.