text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Threaded fitting GEKA plus 2000 brass internal thread G 1 inch


Artículo No. 5T978979
Giratorio
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 19
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5T978979
EAN 4015933023862
UBB 500582573258
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 07.1113.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.