text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Karasto Threaded fitting GEKA brass external thread 1/2 Euro slot hanger


Artículo No. 3W909089
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1/2 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Distancia entre conexiones 40 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
Tamaño de la conexión roscada 1/2 pulgada
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3W909089
EAN 4015933024234
UBB 500581930095
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 08.2110.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.