text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de reparación de roscas para bujía de motor Acero inoxidable (Inox) A2 M18X1,5X24


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca V-Coil
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 660
Info Este kit de reparación se recomienda específicamente para las roscas de las bujías.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pzs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pzs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pzs. (L=1,5d)).
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 24 mm
Marca V-Coil
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 660
Info Este kit de reparación se recomienda específicamente para las roscas de las bujías.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pzs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pzs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pzs. (L=1,5d)).
Codigo SA 82059090

Dimensiones

d-D M18
L (mm) 24
P 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71764.180.150
EAN 4022835040972
UBB 500617005433
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 04097

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.