Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado anular acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil doble en TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre autoadherente fabricada en poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm