text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de amoladoras angulares Metabo WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set


Artículo No. 4O097253
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1100
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12000 - 12000
Marca Metabo
Type WQ 1100-125 Set

Números de artículo

Artículo No. 4O097253
EAN 4007430338525
UBB 500702989012
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 610035510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.