text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Zapato de seguridad JALPULSE SAS High 47 Negro


Artículo No. 4C457996
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga
Calzado 47
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Textile
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Aluminio
Forro de material Otro
Ortopédico
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Jallatte
Codigo SA
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 4C457996
EAN 3597810273047
UBB 500673804158
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr JYJY10447
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.