text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

JACOB screwplug brass

Artículo No.
Color
Mostrar todas
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Protección de la superficie Niquelado
Longitud de rosca (mm) 5
Con descarga de tracción No
Versión CEM No

Especificaciones

Color Silver
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Protección de la superficie Niquelado
Longitud de rosca (mm) 5
Con descarga de tracción No
Versión CEM No
Reforzado con fibra de vidrio No
Temperatura de funcionamiento (°C) -60°C tot + 200°C
Tipo de rosca Métrico
Material Latón
Versión antideflagrante No
Grado de protección (IP) IP65
Para zona Ex gas Ninguno
Para polvo Zona Ex Ninguno
Marca Jacob

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.