text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Cable Glands
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Pasa cables
Cable Glands
47820
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
JACOB PERFECT EMVD cable gland brass
Previous
Next
Artículo No.
Color
Mostrar todas
Libre de halógenos
No
Resistente a los golpes
Sí
Protección de la superficie
Niquelado
Ancho de llave (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
5
Con descarga de tracción
Sí
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Especificaciones
Color
Silver
Libre de halógenos
No
Resistente a los golpes
Sí
Protección de la superficie
Niquelado
Ancho de llave (mm)
17
Longitud de rosca (mm)
5
Con descarga de tracción
Sí
Versión CEM
Sí
Reforzado con fibra de vidrio
No
Temperatura de funcionamiento (°C)
-20°C tot + 100°C
Tipo de rosca
Métrico
Material
Latón
Versión antideflagrante
No
Adecuado para el diámetro del cable (mm)
5.0 - 9.0
Grado de protección (IP)
IP68
Para zona Ex gas
Ninguno
Para polvo Zona Ex
Ninguno
Marca
Jacob
Descargar E-doc
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando