text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

JACOB PERFECT cable gland plastic

Artículo No.
Color
Mostrar todas
Libre de halógenos
Resistente a los golpes
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 8
Con descarga de tracción

Especificaciones

Color Gris
Libre de halógenos
Resistente a los golpes
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 8
Con descarga de tracción
Versión CEM No
Reforzado con fibra de vidrio No
Temperatura de funcionamiento (°C) -20°C tot + 100°C
Tipo de rosca Métrico
Material plástico
Versión antideflagrante No
Adecuado para el diámetro del cable (mm) 3.0 - 6.5
Grado de protección (IP) IP68
Para zona Ex gas Ninguno
Para polvo Zona Ex Ninguno
Marca Jacob

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.