text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic PG7

Artículo No.
Color
Mostrar todas
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG
Mostrar todas
Libre de halógenos Sí
Resistente a los golpes Sí
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 8

Especificaciones

Color Gris
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG PG7
Libre de halógenos Sí
Resistente a los golpes Sí
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 8
Con descarga de tracción Sí
Versión CEM No
Reforzado con fibra de vidrio No
Temperatura de funcionamiento (°C) -20°C tot + 100°C
Material plástico
Versión antideflagrante No
Adecuado para el diámetro del cable (mm) 3.0 - 6.5
Para zona Ex gas Ninguno
Para polvo Zona Ex Ninguno
Marca Jacob
Codigo SA

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.