text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Acero inoxidable A1 Pasador Accesorio


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 0.2
Codigo SA

Dimensiones

c (max.) 0.35
Tolerancia m6

Descripción

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Estándares

ISO 2338

Números de artículo

Artículo No. 51565.020.008
EAN 8712423142312
UBB 500730126223
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.