text.skipToContent text.skipToNavigation

Irion Cartridge press Profi PLUS metal rotating, cutting knife


Prensas de cartuchos para el profesional - Con activación de la función de parada para evitar la descarga continua y cuchilla de corte de la punta dosificadora integrada - la punta dosificadora no queda presionada al cortarla - Relación de empuje 19:1 - Piezas de émbolo y accionamiento con aleación especial anticorrosiva - Mango y gatillo revestidos de goma - Con gancho de escalera - Para todos los cartuchos estándar (310 ml)

Artículo No. 3W799338
Marca Irion
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Irion
Codigo SA

Descripción

Prensas de cartuchos para el profesional - Con activación de la función de parada para evitar la descarga continua y cuchilla de corte de la punta dosificadora integrada - la punta dosificadora no queda presionada al cortarla - Relación de empuje 19:1 - Piezas de émbolo y accionamiento con aleación especial anticorrosiva - Mango y gatillo revestidos de goma - Con gancho de escalera - Para todos los cartuchos estándar (310 ml)

Números de artículo

Artículo No. 3W799338
EAN 4026474200018
UBB 500729846153
UNSPSC 31211900
Artículo del fabricante nr 200001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.