ski
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
Fijación para mobiliario
Insertos rañurados
Insertos rañurados
14410
14410.050.010
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
Insertos atornillables tipo A DIN 7965 Acero Sin revestimiento M5X10
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Tipo no.
A
Info
Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Tipo no.
A
Info
Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Dimensiones
d-D
M5
d2
10
L (mm)
10
n
1.6
P
0.8
Pilot hole ø
8-8.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7965
Números de artículo
Artículo No.
14410.050.010
EAN
8717077067837
UBB
500645172098
UNSPSC
31161727