text.skipToContent text.skipToNavigation

Insertos atornillables tipo A DIN 7965 Acero Sin revestimiento M3X8

Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Tipo no. A

Especificaciones

Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Tipo no. A
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.

Dimensiones

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Pilot hole ø 5

Estándares

DIN 7965

Números de artículo

Artículo No. 14410.030.008
EAN 8715492582072
UBB 950355151628
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.