text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto latón Latón M8


Article number
Diámetro
Show all diámetros
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. D
Peso por pieza (g) 2.3
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo D::
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo D con dos filas de dientes puede ser usado para la madera, fuerzas más grandes y desmontaje frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diámetro M8
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. D
Peso por pieza (g) 2.3
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo D::
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo D con dos filas de dientes puede ser usado para la madera, fuerzas más grandes y desmontaje frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Codigo SA

Dimensions

d-D M8
Agujero ø 9.5
m2 10
P 1.25

Article numbers

Article number 64050.080.001
EAN 8715492891785
UBB 950372006649
UNSPSC 31161714

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.