text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto latón Latón M4


Numer artykułu
Diámetro
Pokaż wszystkie diámetros
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. E
Peso por pieza (g) 0.82
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo E:
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo E (que es una versión más corta del tipo D) con dos filas de dientes puede utilizarse para la madera, fuerzas más grandes y desmontaje frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro M4
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. E
Peso por pieza (g) 0.82
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo E:
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo E (que es una versión más corta del tipo D) con dos filas de dientes puede utilizarse para la madera, fuerzas más grandes y desmontaje frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Codigo SA

Wymiary

d-D M4
Agujero ø 5.5
m2 8
P 0.7

Numery artykułów

Numer artykułu 64030.040.001
EAN 8715492891723
UBB 950372005997
UNSPSC 31161714

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.