text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto latón Latón M4


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. C
Peso por pieza (g) 0.52
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo C:
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo C con una fila de dientes se recomienda para fuerzas bajas y desmontaje menos frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. C
Peso por pieza (g) 0.52
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo C:
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo C con una fila de dientes se recomienda para fuerzas bajas y desmontaje menos frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
Agujero ø 5.5
m1 5
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 64010.040.001
EAN 8715492891679
UBB 950372005328
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.