text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto latón Latón M3


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. E
Peso por pieza (g) 0.62
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo E:
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo E (que es una versión más corta del tipo D) con dos filas de dientes puede utilizarse para la madera, fuerzas más grandes y desmontaje frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. E
Peso por pieza (g) 0.62
Info Características especiales de los insertos de tornillos tipo E:
  • Son muy adecuados para proporcionar materiales blandos como el plástico, la madera, el aglomerado y el aluminio con una fuerte rosca métrica ISO de forma rápida y eficiente.
  • Durante el montaje, los dientes se anclan en la pared del agujero.
  • La conexión se bloquea automáticamente contra las vibraciones y los choques.
  • El tipo E (que es una versión más corta del tipo D) con dos filas de dientes puede utilizarse para la madera, fuerzas más grandes y desmontaje frecuente.
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga en base a pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Agujero ø 4.6
m2 8
P 0.5

Números de artículo

Artículo No. 64030.030.001
EAN 8715492891709
UBB 950372005815
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.