text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto con hueco hexagonal tipo SKD Acero Cincado with collar M8X18


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. SKD
Peso por pieza (g) 8.89
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 18 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. SKD
Peso por pieza (g) 8.89
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.with collar
Codigo SA

Dimensiones

d2 14
L (mm) 18
P 1.25
s 8
Pilot hole ø 12-12.5

Números de artículo

Artículo No. 14440.080.018
EAN 8715492582317
UBB 950355968732
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.