text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto con hueco hexagonal tipo SK Acero Cincado M10X25


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. SK
Peso por pieza (g) 24.2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 25 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. SK
Peso por pieza (g) 24.2
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d2 18.5
L (mm) 25
P 1.5
s 10
Pilot hole ø 16-16.5

Números de artículo

Artículo No. 14439.100.025
EAN 8715492582270
UBB 950355968328
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.