Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Fijación para mobiliario
Insertos rañurados
Insertos hexágono interior con falange
14446
14446.060.013
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
Inserto con hueco hexagonal con collar tipo SKDZ Cinco fundido Cincado pasivado amarillo M6X13
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Cinco fundido
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M6
Longitud
13 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Cinco fundido
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Tipo no.
SKDZ
Peso por pieza (g)
2.99
Info
Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
d2
12.5
Agujero ø (máx.)
9
Agujero ø (mín.)
8.7
L (mm)
13
P
1
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
14446.060.013
EAN
8715492582744
UBB
950355996048
UNSPSC
31161727