ramo
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
Insertos y reparación de roscas
Insertos
71560
71560.060.001
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
Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M6X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M6
Longitud
14 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Peso por pieza (g)
3.58
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Profundidad del agujero (mín.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71560.060.001
EAN
8715492910226
UBB
950355788551
UNSPSC
31162802
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional