text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero Cementado Cincado M6X10


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.53
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 10 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico Cementado
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.53
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Codigo SA

Dimensiones

d1 M6
d2 10
Profundidad del agujero (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Números de artículo

Artículo No. 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.