Insertos
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
Insertos
71755
71755.040.008
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
Inserto autotaladrante con hexágono tipo 308 2 Acero Cementado Cincado M4X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
308 2
Info
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
8 mm
Material
Acero
Material técnico
Cementado
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
308 2
Info
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d1
M4
d2
6.5
Profundidad del agujero (mín.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.8
S (+0,1mm)
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71755.040.008
EAN
8715492000187
UBB
500694066225
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional