text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC Tuerca autofrenante hexagonal acero inoxidable Acero inoxidable (Inox) A2 M18

Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M18
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes pueden causar el gripaje de las roscas de resultando en una fractura.
  • Se recomienda utilizar tuercas hexagonales de acero inoxidable auto bloqueantes tratadas con un agente para reducir este riesgo o utilizar un compuesto antigripante o lubricante.

Dimensiones

d-D M18
h 15
P 2.5
s 27

Números de artículo

Artículo No. 51720.180.001
EAN 8715494598101
UBB 500633291843
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.