Tornillos estructurales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos estructurales
04210
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
Tornillo cabeza hexagonal estructural de alta resistencia EN 14399-4 Acero Galvanizado caliente 10.9
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Peiner
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Peiner
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Los tornillos PEINER HV y las correspondientes tuercas HV y arandelas HV, tamaños M12 hasta M36 se especifican en las normas EN 14399-4 y EN 14399-6. Los diámetros M39 hasta M72 están definidos en la directiva DASt 021.
Los tornillos PEINER HV con sus correspondientes tuercas y arandelas HV sólo pueden utilizarse como un juego del mismo proveedor.
Estándares
EN
14399-4