text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 52300 roja 50 mm x 20 m IR5020


Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de aplicaciones

Artículo No. IR5020HPX
Color Red
Anchura 50
Espesor (mm) 0.12
Longitud (m) 20
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Anchura 50
Espesor (mm) 0.12
Longitud (m) 20
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Apto para alta tensión Sí
Autoadhesivo/amalgamante Sí
Marca HPX
Peso por pieza (g) 169
Codigo SA
Type Insulation Tape

Descripción

Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de aplicaciones

Números de artículo

Artículo No. IR5020HPX
EAN 5425014225181
UBB 500619970816
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr IR5020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.