text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 52100 negra 19 mm x 10 m


Artículo No. 6G889387
Color Negro
Anchura 19
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 90 - 90
Aislante
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Negro
Anchura 19
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 90 - 90
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Codigo SA 39191080
Type Insulating Tape

Números de artículo

Artículo No. 6G889387
EAN 5425014225303
UBB 500647481927
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr XB1910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.