text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL


Artículo No. 6M640073
Anchura 70
Altura 290
Tiempo de calentamiento (min) 3
Tensión (V) 220
Longitud (mm) 230
Consumo nominal (W) 300
Peso de la máquina (kg) 0.58
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 70
Altura 290
Tiempo de calentamiento (min) 3
Tensión (V) 220
Longitud (mm) 230
Consumo nominal (W) 300
Peso de la máquina (kg) 0.58
Diámetro máx. de la barra (mm) 11.7
Capacidad máx. de cola (g/min) 25
Marca Steinel
Type GluePRO 300

Números de artículo

Artículo No. 6M640073
EAN 4007841052683
UBB 500582816632
UNSPSC 27112719
Artículo del fabricante nr 052683
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.