text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra Expert de Bosch para madera 270 x 30 x 2,8/1,8 x 60 T


Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Artículo No. 1U799876
Número máximo de revoluciones (1/min) 7000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 270
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 270
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 28
Número de dientes 60
Hoja de sierra de espesor (mm) 314
Marca Bosch
Codigo SA
Type Circular Saw Blade

Descripción

Dientes MicroteQ (de fabricación propia) de metal duro de alta densidad combinados con una forma de diente robusta ideal para uso universal Dependiendo del número de dientes, se pueden conseguir diferentes resultados con todas las sierras circulares Expert para madera, que presentan una geometría de diente ATB (Alternate Top Bevel): cuando está equipada con un alto número de dientes, la hoja proporciona cortes limpios, mientras que un número bajo de dientes garantiza cortes sólidos y eficientes.

Números de artículo

Artículo No. 1U799876
EAN 3165140796361
UBB 500648511524
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.