Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
51829
51829.040.012
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
Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Acero inoxidable (Inox) A1 M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
8.81
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
8.81
Codigo SA
7318159590
Dimensiones
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Rosca total C ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
12
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
464
Números de artículo
Artículo No.
51829.040.012
EAN
8715494282031
UBB
500512309807
UNSPSC
31161500
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando