text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket pan head thread rolling screw DIN ≈7500-1 PE Acero inoxidable (Inox) A2 M4X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.25
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

DIN ≈7500-1-PE

Números de artículo

Artículo No. 51327.040.016
EAN 4043377240354
UBB 500574550868
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.