text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M3X30


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro M3
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.8
Codigo SA

Afmetingen

b (min.) 25
d-D M3
dk (max.) 5.5
k (max.) 2.4
L (mm) 30
P 0.5
Llave de vaso 10

Normeringen

ISO 14580

Artikelnummers

Artikelnummer 51122.030.030
EAN 8715492028617
UBB 500696119329
UNSPSC 31161501

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.