Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos
Tornillos
51122
51122.020.004
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M2X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
4 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.17
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
4
P
0.4
Llave de vaso
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14580
Números de artículo
Artículo No.
51122.020.004
EAN
8715494099677
UBB
500571830503
UNSPSC
31161501
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando