text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M2,5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.46
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 25
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
k (max.) 1.85
L (mm) 8
P 0.45
Llave de vaso 8

Estándares

ISO 14580

Números de artículo

Artículo No. 51122.025.008
EAN 8715494112963
UBB 500571831592
UNSPSC 31161501

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.