text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular raised countersunk head screw DIN ≈966 A Stainless steel A4 M4X16


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk oval head
Material Stainless steel
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M4
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk oval head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.68
Commodity code 7318159590

Dimensions

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
P 0.7
Socket 20

Normes

ISO ≈14584
DIN ≈966

Numéros d'articles

Numéro d'article 55325.040.016
EAN 8715494552882
UBB 500634464597
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.