text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular pan head din 7504M DIN 7504 M-TX Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X13MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 13
L1 ≈ 5
Nr. Torx® 10
P 1.3
Llave de vaso 10

Estándares

DIN 7504-M TX
ISO 15481 TX

Números de artículo

Artículo No. 51334.035.013
EAN 8715494108959
UBB 500571846608
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.