text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk timber screw Acero inoxidable (Inox) A2 8,0X220MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 220 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 52
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 220
Llave de vaso 40

Números de artículo

Artículo No. 51878.080.220
EAN 8715494633819
UBB 500634379530
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.