text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk timber screw Acero inoxidable (Inox) A2 8,0X200MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 200 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 49.6
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 200
Llave de vaso 40

Números de artículo

Artículo No. 51878.080.200
EAN 8715494633802
UBB 500634379464
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.