text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk timber screw Stainless steel A2 6,0X240MM

Položka č.
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

technické údaje

Diametro 6 mm
Lunghezza 240 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 30.8
Codice merceologico 7318141090

Rozmery

D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 240
Socket 25

Čísla materiálu

Položka č. 51878.060.240
EAN 8715494633697
UBB 500634378391
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.