Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
01597
01597.300.150
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
Hexagon thin nut MF DIN 936 Acero Sin revestimiento 17H M30X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
17H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M30
Marca
Fabory
Clase
17H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
102
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M30
m
12
P
1.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
936
Números de artículo
Artículo No.
01597.300.150
EAN
8717077205932
UBB
500648120060
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD