Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
01592
01592.480.300
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
Hexagon thin nut MF DIN 936 Acero Sin revestimiento 14H M48X3,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M48
Marca
Fabory
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
430
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M48
m
18
P
3
s
75
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
936
Números de artículo
Artículo No.
01592.480.300
EAN
8717077205505
UBB
500648115789
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD