text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 936 Acero Sin revestimiento 14H M26X1,50 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M26
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA

Dimensiones

d-D M26
m 12
P 1.5
s 41

Estándares

DIN 936

Números de artículo

Artículo No. 01592.260.150
EAN 8717077205291
UBB 500648113628
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.