text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Acero Sin revestimiento 14H rosca izquierda M14X1,50 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 17
Info rosca izquierda
Codigo SA

Dimensiones

d-D M14
m 8
P 1.5
s 22

Estándares

DIN 936

Números de artículo

Artículo No. 01593.140.150
EAN 8717077205550
UBB 500648116282
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.