text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Acero Sin revestimiento 14H rosca izquierda M10X1,00 (LH)


Numéro d'article
Diámetro
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase 14H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 8.2
Info rosca izquierda
Codigo SA 7318169290

Dimensions

d-D M10
m 6
P 1
s 17

Normes

DIN 936

Numéros d'articles

Numéro d'article 01593.100.100
EAN 8717077205543
UBB 500648116100
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.