text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Latón CU2/CU3 M16


Esta tuerca hexagonal baja está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 936. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 20.1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m 8
P 2
s 24

Descripción

Esta tuerca hexagonal baja está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 936. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

DIN 936

Números de artículo

Artículo No. 47040.160.001
EAN 8717077230279
UBB 500648262128
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.