text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Acero Cincado 17H M24


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 17H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase 17H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 47.6
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
m 10
P 3
s 36

Estándares

DIN 936

Números de artículo

Artículo No. 01596.240.001
EAN 8717077260047
UBB 500649294385
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.